{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 18,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 50,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 79 mm | |
Longueur totale L | 131 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122416 18,8 | |
EAN / GTIN | 4045197791184 | |
Réf. fabricant | 122416 18,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 18,8 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
276,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
276,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
156,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
156,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 131 | 131 | 131 | 131 |
Angle de pointe | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |