Etau avec plateau tournant, 175 mm

Réf.: 1224.175
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
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1224.175
EAN / GTIN 3148519276312
Réf. fabricant 1224.175
Article hors catalogue L60130 7876

Description

Description:

  • Fourgonnettes en fonte nodulaire, charge de rupture d'au moins 700 N/mm².
  • Grand surface d'appui du guide de prisme/mâchoire mobile: Le guidage sans flexion garantit que l'étau fonctionne même sous de lourdes charges.
  • Mâchoires parallèles interchangeables. Haute résistance à l'usure, dureté 48/53 HRC.
  • Mors amovibles en V pour tubes de serrage dureté 40/46 HRC
  • Réglage via 2 vis spéciales avec réglage du jeu
  • Axe de l'actionneur bruni

Caractéristique(s):

  • A max [mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • H [mm]: 241
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • poids en kilogrammes: 26,36