{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 20,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122396 4,8 | |
Réf. fabricant | 122396 4,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,8mm |
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
35,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
26,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
53,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
26,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |