Foret hautes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 8,2

Réf.: 122310 8,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 8,2 mm
    Revêtement TiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 34,7 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 47 mm
    Longueur totale L 89 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,18 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122310 8,2
    EAN / GTIN 4045197043887
    Réf. fabricant 122310 8,2

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Acier < 500 N/mm²
    P
    80
    Acier < 750 N/mm²
    P
    75
    Acier < 900 N/mm²
    P
    65
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    35
    Fonte GG(G)
    K
    70
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
    Produit plus récent recommandé: 122501.
    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122315..
    Type HE: commander avec 122320.