Foret hélicoïdal carbure monobloc 1,6 mm

Réf.: 122251 1,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
359 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 1,6 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 338
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 118 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 17,6 mm
    Angle d'hélice 30 degré
    Queue Queue cylindrique avec h7
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 20 mm
    Longueur totale L 43 mm
    ⌀ queue Ds 1,6 mm
    Tolérance de queue h7
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,03 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122251 1,6
    EAN / GTIN 4045197748959
    Réf. fabricant 122251 1,6

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    260
    Alu (à copeaux courts)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    90
    Acier < 750 N/mm²
    P
    90
    Acier < 900 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    Fonte GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Similaires à DIN 338
    ⌀ nominal et de queue identique.
    Revêtement TiAlN pour des performances accrues.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.