{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 11,6 mm | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 15 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 121220 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197353375 | |
Réf. fabricant | 121220 2,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Microforet HPC en carbure monobloc 2,3 mm
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
33,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
49,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
30,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
53,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ nom. DC | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Norm | Norme usine | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 11,6 | 16,6 | 10,6 | 16,6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |