Manches de limes en matière plastique résistant aux chocs alésage conique pour un serrage parfait de la lime forme ergonomique avec section ovale, perçage transversal structure de surface spéciale pour un maniement sur, même avec des mains grasses

Réf.: 1200.125 RE 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Carnet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1200.125 RE 10
    EAN / GTIN 7610733006120
    Réf. fabricant PB 1200.125 RE 10
    Article hors catalogue L60060 1145

    Description

    Description:

    • Manches universels et manches pour limes
    • nombreuses utilisations possibles dans l’industrie et l’artisanat
    • forme ergonomique avec section ovale, trou d’accrochage
    • structure de surface spéciale permettant une tenue sûre, même avec les mains grasses
    • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
    • perçage conique pour une tenue sûre de la lime dans le manche
    • les manches interchangeables ont un impact positif sur le budget et l’environnement

    Caractéristique(s):

    • Couleur: rouge
    • Longueur totale: 125 mm
    • Pour longueur de lime: 10-14''