Foret hélicoïdal extra long HSS N 11R2 mm

Réf.: 116760 11R2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1870 R2
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1870 R2
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 16-30 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 233,5 mm
Longueur des goujures Lc 250 mm
Longueur totale L 375 mm
Taille cône morse CM 1
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116760 11R2
EAN / GTIN 4045197035257
Réf. fabricant 116760 11R2

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Grande précision de concentricité. Epaisseur et conicité de l’âme standard. Traitement spécial de la surface.
Pour perçages profonds. Lesdébourrages multiples et refroidissements suffisent pour le perçage de trous plusprofonds. Modèle économique avec hélices normales.
Avec amincissement type A.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.