{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 33,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 120 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 139,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 190 mm | |
Longueur totale L | 339 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 24 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116620 33,6 | |
EAN / GTIN | 4045197034069 | |
Réf. fabricant | 116620 33,6 |