Il existe une alternative à ce produit

Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 8,5 mm

Réf.: 116050 8,5
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 340
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CleverDrill
    ⌀ nom. DC 8,5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 340
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 96,3 mm
    Longueur des goujures Lc 109 mm
    Longueur totale L 165 mm
    ⌀ queue Ds 8,5 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 116050 8,5
    Réf. fabricant 116050 8,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    64
    Alu (à copeaux courts)
    N
    52
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Acier < 500 N/mm²
    P
    26
    Acier < 750 N/mm²
    P
    26
    Acier < 900 N/mm²
    P
    20
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    15
    Fonte GG(G)
    K
    24
    CuZn
    N
    32
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    HOLEX CleverDrill − Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus