Echafaudage pliant avec plate-forme triple télescopique Hauteur de travail 3,70 m

Réf.: 115800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115800
EAN / GTIN 4031405158009
Réf. fabricant 115800

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Cadre pliant double en longerons tubulaires rectangulaires avec charnières autobloquantes
  • Colonnes montantes réglables en hauteur pour régler la hauteur de la plate-forme à une distance de 150 mm de 0,53 m à 1,63 M.
  • Plan de travail grand format avec 3,25 m²
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec freins
  • Montage et démontage faciles sans outils
  • Échelle en option avec attaches rapides à fermeture automatique pour un accès et une sortie pratiques
  • Hauteurs de travail jusqu'à 3,6 M.
  • Type testé
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 2 : 1,5 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3600 mm
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Classe de largeur : W18
  • Largeur de l’échafaudage: 1965 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 2700 mm
  • Longueur d'échafaudage : 1965 mm
  • Classe de charge : 2
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 1900 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1630 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1900 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange