{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | DIN 1835 A avec h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 76,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114620 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197023964 | |
Réf. fabricant | 114620 11,8 |