Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,5mm

Réf.: 114550 10,5
Remise
52,44 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    30,96 € 52,44 € / Unité
  • De 5 Unité
    25,80 € 43,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
532 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Angle d'hélice: 35

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 71,3 mm
Longueur des goujures Lc 87 mm
Longueur totale L 133 mm
⌀ queue Ds 10,5 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114550 10,5
EAN / GTIN 4045197021526
Réf. fabricant 114550 10,5

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pour une résistance très élevée à la chaleur, très robustes grâce à l’âme renforcée. Amincissement spécial.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10,5mm

Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,5mm

Sur demande
Disponibilité
532 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
52,44 €
30,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
43,70 €
25,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
219 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
21,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
18,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
361 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
20,34 €
12,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
16,95 €
10,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
658 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
12,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
23,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
19,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
442 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
41,04 €
24,24 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
34,20 €
20,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
97,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
81,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
16,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
14,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
38,40 €
22,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
32,00 €
18,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
64,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
53,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
⌀ nom. DC 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique DIN 1835 A avec h6 Queue à trois méplats de serrage Queue cylindrique Queue cylindrique
Type d'outils HSS Co 8 HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS E HSS E PM
Longueur des goujures Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
⌀ queue Ds 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 12 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm 71,3 mm