{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 13,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 65 mm | |
⌀ queue Ds | 3,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114470 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197019370 | |
Réf. fabricant | 114470 3,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E H, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,3mm
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
349 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
1,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 684 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
1,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 65 mm | 49 mm | 49 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |