{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 77,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 11,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114405 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535511 | |
Réf. fabricant | 114405 11,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 11,2mm
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
19,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
16,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
36,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
30,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
58,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
48,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |