{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 76,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 11,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013668 | |
Réf. fabricant | 114150 11,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N 11,7
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
23,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock
14,40 €
3,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
439 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
15,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
13,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 142 | 142 | 142 |
⌀ nom. DC | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |