{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 2,15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 27 mm | |
Longueur totale L | 53 mm | |
⌀ queue Ds | 2,15 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 2,15 | |
EAN / GTIN | 4062406743727 | |
Réf. fabricant | 114031 2,15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 2,15
Sur demande
Disponibilité
320 article(s) en stock
1,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 27 mm | 27 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,8 mm | 23,8 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |