Micromètre à enclume en V à 3 rainures, 0,05-0,6 ″

Réf.: 114-163
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114-163
EAN / GTIN 4946368010359
Réf. fabricant 114-163
Article hors catalogue L40010 14706

Description

Description:

Le micromètre extérieur avec enclume en V sert à mesurer les outils de coupe et vous offre les avantages suivants: Pour les outils de mesure à trois arêtes de coupe, par ex. B. Tarauds, fraises, alésoirs.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,05 - 0,6″
Précision : ±0.0002″
Valeur de la graduation : 0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2.0E-4″
Remarques : -
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Mesure : 2305
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, clé de réglage

Produits adaptés

Accessoires