{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Référence article | 113020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002938 | |
Réf. fabricant | 113020 12,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 12,8mm
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
43,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
36,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
19,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
16,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad |
Typ | FS | N |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |