{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113005 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197952622 | |
Réf. fabricant | 113005 9,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 9,3 mm
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
5,15 €
1,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
22,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
18,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Longueur totale L | 84 | 125 |
⌀ nom. DC | 9,3 | 9,3 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 130 | 130 |
Type | N | W |
⌀ queue Ds | 9,3 | 9,3 |