Jeu de micro-forets HSS-E-PM N 0,30 mm

Réf.: 112305 0,30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC -0,004 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 1899 A
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,004
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. D 0,3 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 1899 A
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,004
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique avec h8
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Nombre de forets 5
    Longueur des goujures Lc 2,2 mm
    Longueur totale L 25 mm
    ⌀ queue Ds 1 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,011 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 112305 0,30
    EAN / GTIN 4067263732952
    Réf. fabricant 112305 0,30

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Forets spéciaux à queue renforcée, grande précision de concentricité et affûtage de pointe précis.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.