Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 30 ∙ 62 mm

Réf.: 1100S-30
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1100S-30
EAN / GTIN 4000896002221
Réf. fabricant 1100S-30
Article hors catalogue L60140 3552

Description

Description:

  • Pour les contraintes élevées
  • Exécution courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 30 mm
  • Dimensions / longueur : 62 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 49 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 54 mm
  • Poids net (kg): 0.68 kg
  • Pour utilisation avec machines