Description:
LA LAME DE SCALPEL NR. 11 de Martor est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 41,5 mm de long, 5,9 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.
LA LAME DE SCALPEL NR. 11 est disponible sous la référence 11,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX SCALPELL SMALL, TRIMMEX CUTTOGRAF.
Couper :
Affûtage spécial
- Facettes de lame :
caractéristiques de la lame à un pli
:
lame utilisable dans un sens
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage spécial
- Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté