Pantalon Peintre +stretch D96

Réf.: 109613301098D96
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
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 96
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 109613301098D96
EAN / GTIN 7330509659090
Réf. fabricant 109613301098D96

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Poches
Poches arrière
Poches à ongles
Poches genouillères - chargées en haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
Poche pour les jambes avec soufflet, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet, poche pour couteau mastic avec emplacement pour couteau mastic, couteau, poche pour règle et pinceau
Poches intérieures avec une poche à fermeture éclair
Détails
Boucle pour marteau sur le côté
Manchette à fermeture éclair en plastique
Anneau D

Finition
Fond de jambe ajustable avec boutons

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneaux élastiques à l'entrejambe, mollet et poche genou

Reflex
Détails réfléchissants
Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poche couteau à mastic et poche à clous renforcées en CORDURA®

Description:

  • Pantalon de peintre intelligent et fonctionnel avec poches à clous, capable de résister à une utilisation intensive
  • Pantalon au design élégant, extrêmement résistant mais toujours léger et souple
  • Le matériau est un ripstop léger et présente une bonne résistance à la déchirure et une capacité à supporter l'usure
  • Le modèle est doté de panneaux extensibles à l'entrejambe, au genou et au mollet pour une flexibilité maximale
  • Les poches genouillères à chargement par le haut en tissu extensible CORDURA®, avec un matériau extensible à l'intérieur et à l'extérieur, offrent un ajustement plus ergonomique
  • Le pantalon est doté de poches à clous et d'une poche pour couteau de remplissage renforcée en CORDURA®, d'une poche pour couteau, de détails réfléchissants discrets et d'une poche pour téléphone en filet interne

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032