Pantalon Peintre +stretch C46

Réf.: 109613301098C46
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
    Couleur weiß / dunkelgrau
    Taille de confection DE 46
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 109613301098C46
    EAN / GTIN 7330509658901
    Réf. fabricant 109613301098C46

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Poches
    Poches arrière
    Poches à ongles
    Poches genouillères - chargées en haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
    Poche pour les jambes avec soufflet, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet, poche pour couteau mastic avec emplacement pour couteau mastic, couteau, poche pour règle et pinceau
    Poches intérieures avec une poche à fermeture éclair
    Détails
    Boucle pour marteau sur le côté
    Manchette à fermeture éclair en plastique
    Anneau D

    Finition
    Fond de jambe ajustable avec boutons

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Panneaux élastiques à l'entrejambe, mollet et poche genou

    Reflex
    Détails réfléchissants
    Renforcement
    Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poche couteau à mastic et poche à clous renforcées en CORDURA®

    Description:

    • Pantalon de peintre intelligent et fonctionnel avec poches à clous, capable de résister à une utilisation intensive
    • Pantalon au design élégant, extrêmement résistant mais toujours léger et souple
    • Le matériau est un ripstop léger et présente une bonne résistance à la déchirure et une capacité à supporter l'usure
    • Le modèle est doté de panneaux extensibles à l'entrejambe, au genou et au mollet pour une flexibilité maximale
    • Les poches genouillères à chargement par le haut en tissu extensible CORDURA®, avec un matériau extensible à l'intérieur et à l'extérieur, offrent un ajustement plus ergonomique
    • Le pantalon est doté de poches à clous et d'une poche pour couteau de remplissage renforcée en CORDURA®, d'une poche pour couteau, de détails réfléchissants discrets et d'une poche pour téléphone en filet interne

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032