Exécution:
Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche sur la jambe avec fermeture à glissière
Poches intérieures
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments à outils supplémentaires et poches supplémentaires avec fermeture à glissière
Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large passant de ceinture à l'arrière
Fonctionnalité
Extension dans 4 directions
Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe
Renforcement
Poches à clous, poches à règle et poches arrière renforcées
Description:
- La version short du pantalon de peintre 1079, extrêmement souple et flexible
- Le short est conçu pour résister aux travaux difficiles sans compromettre le confort et l'ajustement
- Le matériau est un tissu lisse à 4 sens d'étirement qui est solide et extensible dans toutes les directions
- Le pantalon a des détails avancés et des poches spécialement conçues pour les pinceaux et le mastic et les couteaux à peindre, plus des poches étui