broche SW 36 mm G 1″ 500 mm

Réf.: 1084712
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1084712
    EAN / GTIN 4036976113327
    Réf. fabricant 1084712

    Description

    Description:

    KS = pointe à bille interchangeable
    * broche de traction
    Surface de la broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion
    Fil fin roulé, avec le même effort - plus de pression
    Acier trempé selon la norme EN 10083
    la broche reste lisse et propre - pas besoin de graisse ou d'huile

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 99 mm
    • Longueur utile du filetage [mm]: 500 mm
    • Clé de serrage 1 [mm]: 36
    • Taille du filetage de la tige: G 1″
    • 1000 V isolé: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non