broche SW 22 mm G 1/2″ 160 mm

Réf.: 1084585
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1084585
EAN / GTIN 4036976120028
Réf. fabricant 1084585
Article hors catalogue L60160 6368

Description

Description:

KS = pointe à bille interchangeable
* broche de traction
Surface de la broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion
Fil fin roulé, avec le même effort - plus de pression
Acier trempé selon la norme EN 10083
la broche reste lisse et propre - pas besoin de graisse ou d'huile

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 99 mm
  • Longueur utile du filetage [mm]: 160 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 22
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2″
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non