Pantalon peintre stretch 4D D92

Réf.: 107916451098D92
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
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 92
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 107916451098D92
EAN / GTIN 7330509743577
Réf. fabricant 107916451098D92

Description

Exécution:


Matière principale
94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4 voies, 320g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche sur la jambe avec fermeture à glissière
Poches de protection du genou
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière

Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe, Détail réfléchissant sur le mollet

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et dos sur le bas de jambe

Fonctionnalité
4-way stretch

Finition
Fond de jambe avec renforcement à l'arrière

Description:

  • Ce pantalon de peintre souple et confortable aux jambes fuselées offre une grande aisance de mouvement et est extrêmement doux
  • Ce pantalon est conçu pour résister aux travaux difficiles sans compromettre le confort et l'ajustement
  • Le matériau est un tissu lisse à 4 sens d'étirement qui est solide et extensible dans toutes les directions
  • Le pantalon a des détails avancés et des poches spécialement conçues pour les pinceaux et le mastic et les couteaux à peindre, plus des poches étui
  • La poche de genouillère est renforcée par du tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et du tissu extensible à l'intérieur pour une liberté de mouvement accrue
  • Un tissu en maille extensible et doux à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
  • L'ourlet de jambe avec renfort à l'arrière offre une protection efficace contre l'usure

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032