Pantalon peintre stretch 4D C62

Réf.: 107916451098C62
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
    Couleur weiß / dunkelgrau
    Taille de confection DE 62
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 107916451098C62
    EAN / GTIN 7330509743478
    Réf. fabricant 107916451098C62

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    94% polyester, 6% élasthanne, stretch 4 voies, 320g/m²

    Poches
    Poches arrière avec soufflet
    Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche sur la jambe avec fermeture à glissière
    Poches de protection du genou
    Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Porte-couteau avec bouton
    Manchette à glissière en plastique
    Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons métalliques
    Anneau en D à la taille
    Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

    Reflex
    Détail réfléchissant sur la poche de la jambe, Détail réfléchissant sur le mollet

    Renforcement
    Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et dos sur le bas de jambe

    Fonctionnalité
    4-way stretch

    Finition
    Fond de jambe avec renforcement à l'arrière

    Description:

    • Ce pantalon de peintre souple et confortable aux jambes fuselées offre une grande aisance de mouvement et est extrêmement doux
    • Ce pantalon est conçu pour résister aux travaux difficiles sans compromettre le confort et l'ajustement
    • Le matériau est un tissu lisse à 4 sens d'étirement qui est solide et extensible dans toutes les directions
    • Le pantalon a des détails avancés et des poches spécialement conçues pour les pinceaux et le mastic et les couteaux à peindre, plus des poches étui
    • La poche de genouillère est renforcée par du tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et du tissu extensible à l'intérieur pour une liberté de mouvement accrue
    • Un tissu en maille extensible et doux à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
    • L'ourlet de jambe avec renfort à l'arrière offre une protection efficace contre l'usure

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032