MARTOR GRANDE LAME SPECIALE 107 , 5 en sachet plastique

Réf.: 107.62
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 107.62
EAN / GTIN 4002632800801
Réf. fabricant 107.62

Description

Description:

LA GRANDE LAME SPÉCIALE NO. 107 par MARTOR est un lame de haute qualité en acier, y compris le sol dentelé. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 173,7 mm de long, 18,7 mm de large et 0,80 mm d'épaisseur.

LA GRANDE LAME SPÉCIALE NO. 107 est dans un emballage transparent de 5 pièces sous le numéro de commande 107.62. disponible.
    Couper :
    Tranchant ondulé
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Tranchant ondulé
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté