Micromètre extérieur, enclume réglable, 52-56 ″

Réf.: 105-431
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 105-431
EAN / GTIN 4946368610634
Réf. fabricant 105-431
Article hors catalogue L40010 9517

Description

Description:

Micromètre extérieur avec enclume réglable Le micromètre extérieur avec enclume réglable vous offre les avantages suivants: Construction stable et robuste mais néanmoins légère, pour de grandes plages de mesure La course de la broche correspond à 50 mm L'enclume réglable élargit la plage de mesure Les étalons de réglage fournis couvrent l'ensemble plage de mesure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 52 - 56″
Précision : ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = plage de mesure maxi (pouces)
Valeur de la graduation : 0,001″
Remarques : Avec support de pièce réglable 100 mm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø21 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, enclumes, arrêt réglable (pour les modèles d'une plage de mesure supérieure à 40″ mm)

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop