Micromètre extérieur, conception simple, 750-775 mm

Réf.: 103-167
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-167
EAN / GTIN 4946368004365
Réf. fabricant 103-167
Article hors catalogue L40010 8953

Description

Description:

Butée à cliquet de conception légère pour une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 750 - 775
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±9 µm
Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 10-15
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, certificat de contrôle d'usine (0-50 mm)