Échelle simple à échelons avec traverse standard 18 échelons

Réf.: 10118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles d'appui

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 10118
    EAN / GTIN 4031405101180
    Réf. fabricant 010118
    Article hors catalogue L90110 918

    Description

    Description:

    • Échelle à échelons en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
    • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
    • Espacement des segments : 280 mm
    • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
    • Charge maximale : 150 kg
    • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 6400 mm
    • Largeur extérieure : 420 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Longueur du conducteur : 5260 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
    • Espacement pas/segment : 280 mm
    • Nombre de pas/échelons : 18 échelons
    • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
    • Profondeur de pas/segment : 30 mm
    • Largeur de traverse : 1200 mm
    • Exécution de l'étape : Germes
    • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange