Micromètre extérieur avec cadre traité au Cr, 1-2 ″ avec tambour à friction

Réf.: 101-118
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 101-118
EAN / GTIN 4946368002552
Réf. fabricant 101-118
Article hors catalogue L40010 8376

Description

Description:

Petite version

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 - 2″
Précision : ±0,0001″
Valeur de la graduation : 0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Remarques : Tambour à friction
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage, étalon de réglage (à partir de 2″)