CLE A MOLETTE 10 MORS REVERSIBLE

Réf.: 101.10GR
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
    Type de produit Clé à molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 101.10GR
    EAN / GTIN 3662424092305
    Réf. fabricant 101.10GR
    Article hors catalogue L60130 10206

    Description

    Description:

    • Extrêmement polyvalent: la mâchoire mobile est réversible. D'un côté, la mâchoire est plate pour une utilisation traditionnelle qui préserve les pièces usinées. De l'autre côté, la mâchoire a une denture fine pour un serrage sûr des tubes et autres pièces nécessitant une prise sûre et la transmission d'un couple élevé
    • Mâchoire à profil fin pour une meilleure accessibilité
    • Ouverture extra large pour une plus grande polyvalence
    • Mesure en mm sur un côté
    • Exécution: chromé brillant
    • tige bi-matière

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 38 B [mm]: 75,6 C x C1 [mm]: 21 x 34,9 E [mm]: 8,8 E1[mm]: 16,3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [kg]: 0,440