Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 46 ∙ 73 mm

Réf.: 1000Z-46
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1000Z-46
    EAN / GTIN 4000896001675
    Réf. fabricant 1000Z-46
    Article hors catalogue L60140 1440

    Description

    Description:

    • Exécution courte
    • Avec moletage
    • Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
    • Surface : chromée, polie
    • DIN 3124, ISO 2725-1
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
    • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
    • Taille: 46 mm
    • Dimensions / longueur : 73 mm
    • Diamètre d1 (à la sortie): 62 mm
    • Diamètre d2 (à l'entraînement): 44 mm
    • Poids net (kg): 0.65 kg
    • Utilisation manuelle