EMBOUT FOURCHE CLE DYNAM 11/16

Réf.: 10.11/16
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 10.11/16
EAN / GTIN 3148510926254
Réf. fabricant 10.11/16
Article hors catalogue L60130 2784

Description

Description:

  • Mâchoires à rainures réglables en 5 positions
  • Bouton-poussoir pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
  • Pratique et sûr
  • Peut être utilisé d'une seule main
  • Distance de serrage jusqu'à 135 mm
  • Mâchoires de 17 mm de large
  • Mâchoire supérieure avec une rainure fraisée pour tenir les tubes de petit diamètre
  • Finition chromée

Caractéristique(s):

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 37
  • E [mm]: 9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20,0
  • [g]: 59