Description:
Un grand conteneur de 50 litres avec barre de poussée réglable et tuyau de vidange prédestinent notre aspirateur eau/sec NT 50/1 Tact te H pour l'élimination en toute sécurité des poussières dangereuses pour la santé et cancérigènes, en particulier dans les environnements industriels. L'appareil est testé et approuvé pour toutes les poussières classe de poussière H, y compris la poussière d'amiante, sans exception, et contribue ainsi à protéger les utilisateurs et les autres personnes impliquées contre les risques pour la santé. Avec la nouvelle double filtration, non seulement les poussières dangereuses avec des sacs filtrants de sécurité peuvent être ramassées, mais aussi de grandes quantités de poussières moins dangereuses qui peuvent être aspirées directement dans le conteneur. C'est là que le système Tact encore amélioré et très efficace est utilisé. En outre, le NT 50/1 Tact te H dispose d'une prise de courant avec démarrage automatique ainsi que du système antistatique complet avec accessoires conducteurs.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 640 x 370 x 1045 mm
- puissance absorbée : max. 1380 W.
- Contenu du conteneur : 50 l
- poids avec emballage : 25,6 kg
- poids sans accessoires : 19,6 kg
- Longueur du câble d'alimentation en caoutchouc : 7,5 m
- débit d'air : 74 l/s
- niveau de pression acoustique : 69 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa
Avantage(s):
Système de filtration avec H-filtre et système de nettoyage du filtre tact:- Aspiration directe de poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 pour cent.
Système de filtration avec H-filtre et système de nettoyage du filtre tact:- Aspiration directe de poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 pour cent.
- Protection optimale de la santé sans perte de puissance d'aspiration ou de durée de vie du filtre.
Conforme aux exigences de test classe de poussière H avec test supplémentaire « amiante » selon TRGS 519 :- Pour les poussières contenant de l'amiante, seuls les aspirateurs de sécurité homologués peuvent être utilisés en Allemagne.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs :- Les utilisateurs sont efficacement protégés contre les chocs électrostatiques.
Prise pour appareil avec marche/arrêt automatique :- Les versions TE sont équipées de série d'une prise de courant, d'une marche/arrêt automatique et d'une préparation antistatique.
Contenu:
Système antistatique ; nettoyage du filtre : Nettoyage automatique du filtre tact ; classe de poussière : H ; protection anti-choc contre la circulation ; matériau du conteneur : Plastique ; marche/arrêt automatique pour outils électriques ; indice de protection : I ; roulette de tasseur
Livraison:
Sac filtrant de sécurité 1 pièce ; buse pour sol humide/sec 360 mm ; barre de poussée ; flexible d'aspiration 4 m / avec coude (El) ; buse pour joints ; sac plastique 1 pièce PE pour une élimination sans poussière ; tuyaux d'aspiration 2 pièces / 0,55 m / métal ; manchon de raccordement pour outils E ; sac filtrant ; tuyau de vidange ; filtre plissé plat PTFE HEPA