Longe Bungee, Charge maximale: 6,8kg

Réf.: 098240 6,8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge maximale (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1500047
Type de produit Outil antichute

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098240 6,8
EAN / GTIN 852684930926
Réf. fabricant 7100209333
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Pour la fixation d’outils sur des protections antichute ou d’autres points de fixation. Avec un mousqueton Twist Lock à fermeture automatique et une boucle.
Charge maximale : 6,8 kg. Ouverture de mousqueton maximale : 20 mm.

Remarque(s):

Lors de la fixation sur une personne, le poids des outils ne doit pas dépasser 2,3 kg.