Casques de chantier uvex perfexxion, Taille M, Couleur: WHITE

Réf.: 097868 WHITE
Remise
110,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre la déformation latérale

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre la déformation latérale
Attribut des noms de produit Taille M
Taille 52 cm - 58 cm
Matériau coquille ABS
Poids 550 g
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097868 WHITE
EAN / GTIN 4031101816180
Réf. fabricant 9720040

Description

Exécution:

Le casque multifonction offre une solution adaptée à de nombreuses exigences au quotidien. Il assure une protection dans le domaine d’application classique de l’industrie (ne répond pas aux exigences de la norme en matière de dégagement vertical interne, d’aération et de fixation de la jugulaire), ainsi que pour les activités nécessitant la norme des casques d’alpinisme et de cyclisme. La visière courte offre un champ de vision élargi vers le haut. Coque légère et résistante en ABS. Des ouvertures d’aération obturables à l’avant et à l’arrière ont été intégrés au design du casque.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur.
  • Encoche Euro-Slot 30 mm.
  • Bandeau antitranspiration multicouche respirant.
  • Filet intérieur en maille pour un plus grand confort.
  • Avec molette.
  • Avec visière enfichable.
  • Taille M.

Utilisation:

Industrie, construction, services de secours, secteur de l’énergie, e-mobilité.

Norme:

EN 12492, EN 1078.