Exécution:
La Sound Management Technologie™ (SMT) brevetée renforce la sécurité en atténuant de manière fiable les bruits nuisibles tout en permettant la perception de la parole et des signaux d'avertissement. Les évidements de ventilation dans le serre-tête intérieur réduisent la pression sur la tête de même que la transpiration. Ceci contribue, en combinaison avec le design moderne, à une meilleure acceptation du port de casque.
Valeurs d'affaiblissement acoustique élevées et constantes dans toutes les plages de fréquence. Homologation exclusive pour la circulation routière et les chemins de fer allemands. SNR = 33 dB (H = 31 dB, M = 32 dB, L = 29 dB).
Remarque(s):
Kits d'hygiène pour la série Bilsom® Clarity® sous
097761.