Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casque antibruit Bilsom® Leightning® L2

Réf.: 097760 L2

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Leightning
Référence fabricant L2
Valeur SNR (isolation acoustique) 31 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097760 L2
Réf. fabricant 1010923

Description

Exécution:

Le casque antibruit de la série Bilsom® Leightning® se caractérise par sa protection élevée contre le bruit et son grand confort. Grâce à leur conception robuste et stable, les coquilles à longue durée de vie conviennent également aux applications exigeantes. Ajustement individuel grâce au réglage en hauteur télescopique.
SNR = 31 dB (H = 31 dB, M = 29 dB, L = 23 dB).

Remarque(s):

Kits d'hygiène pour la série Bilsom® Leightning® sous 097761.