Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lunettes de protection confort Solus™ CLEAR

Réf.: 096220 CLEAR

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix unitaire TTC
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Solus™
Identification des verres 2C-1,2 3M 1 FT
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets
Matériau verres Polycarbonate
Poids 23 g
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096220 CLEAR
Réf. fabricant 7000061911

Description

Exécution:

Lunettes de protection sport, légères (seulement 23 g) et capitonnées au niveau des branches pour minimiser la pression en cas de port prolongé. Les verres doubles incurvés et le cadre plastique intégrant une protection sourcilière couvrent le visage au mieux. Les lunettes disposent d’un revêtement antibuée et résistant aux rayures.

Norme:

EN 166 ; EN 170