{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | ActivArmr® | |
Contenu | 1 | |
Utilisation | réutilisable | |
Taille des gants | 10 | |
Applications | Polyvalents | |
Tricot technologique | 10G | |
Classe de protection anti-coupure | A | |
Longueur | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Matériau support | Acrylique polyester | |
Matière | Nitril | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Revêtement 3/4 | |
Couleur | noir / orange | |
Poids | 72,1 g | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants de protection contre le froid | |
Type de produit | Gants de protection contre le froid |
Référence article | 094823 10 | |
Réf. fabricant | 97-011/10 |