{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 72 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 11 | |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | |
Résistance aux produits chimiques | JKLOPT | |
EN 388 | 3111A | |
EN 388:2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matériau support | Coton | |
AQL | 1,5 | |
Longueur | 355 mm | |
Epaisseur | 0,95 mm | |
Couleur | Vert | |
Utilisation | réutilisable | |
Matériau doublure | Tricot coton | |
Epaisseur de paroi | 0,85 mm | |
Norme/règlement | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
Sans silicone | oui | |
Temps de perméation pour l'acétone 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour l'acétonitrile 99 % | <10 min | |
Temps de perméation pour le cyclohexane 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour le diméthylsulfoxide 99 % | 120-240 min | |
Temps de perméation pour l'éthanol 95 % | 240-480 min | |
Temps de perméation pour l'isopropanol 99 % | >480 min | |
Temps de perméation pour le méthanol 99 % | 10-30 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 40 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'hydroxyde de sodium 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 50 % | >480 min | |
Temps de perméation pour l'acide sulfurique 96 % | 60-120 min | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | Nitril | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094755 11 | |
EAN / GTIN | 3245423814118 | |
Réf. fabricant | 381 11 |