{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 | |
EN 388 | 3443 | |
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Chaleur de contact jusqu'à | 250 °C | |
Chaleur rayonnante jusqu'à | 1000 °C | |
Matériau support | Aramide | |
Couleur | vert/argent | |
Utilisation | réutilisable | |
Longueur | 380 mm | |
Applications | Heavy Duty | |
Protection contre la chaleur jusqu'à | 250 °C | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants anti-chaleur | |
Type de produit | Gants anti-chaleur |
Référence article | 094655 UNI | |
Réf. fabricant | 0102514 H125A238-W2 |