{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 96 | |
Propriété des gants | sans latex | |
Ajustement | Bon | |
EN 388 | 4342B | |
Matériau support | PEHD | |
Revêtement | PU | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Couleur | gris / blanc | |
Matériau revêtement | PU | |
Taille des gants | 11 | |
Poids | 25 g | |
Longueur | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 4 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 3 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 4 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 3 | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Respirabilité | Bon | |
Sans DMF | non | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094465 11 | |
EAN / GTIN | 3245425791219 | |
Réf. fabricant | 579 11 |