Exécution:
Bottes de sécurité de haute qualité offrant un
confort élevé et une
longue durée de vie.
- Modèle antistatique.
- 100 % imperméables à l'eau.
- Embout et semelle intercalaire en acier.
- Semelle antidérapante et résistante à l'huile avec propriétés d'absorption des chocs.
- Résistance élevée aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses.
Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour tâches exigeantes
avec tiges résistantes à l'usure et à la déchirure. Excellente adhérence grâce à la semelle extérieure certifiée SRA.
Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne. Avec
renfort supplémentaire au niveau de la cheville.- Conception parfaitement adaptée à la forme du pied.
- Résistant au glissement.
- Semelle extérieure en Acifort®, noire.
- Amortissement des chocs au niveau du talon.
Bottes industrielles pratiques et durables à tige haute, présentant une
très grande résistance aux produits chimiques.
Utilisation:
Industrie
Norme:
EN ISO 20345:2011 S5 SRA