Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Bottes de sécurité noires DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 45

Réf.: 092922 45

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Acifort
Sexe Homme
Classe de protection S5
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Couleur noir
Pointure UE 45
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092922 45
EAN / GTIN 8713197347163
Réf. fabricant A442031 GR. 45

Description

Exécution:

Bottes de sécurité de haute qualité offrant un confort élevé et une longue durée de vie.
  • Modèle antistatique.
  • 100 % imperméables à l'eau.
  • Embout et semelle intercalaire en acier.
  • Semelle antidérapante et résistante à l'huile avec propriétés d'absorption des chocs.
  • Résistance élevée aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses.

Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour tâches exigeantes avec tiges résistantes à l'usure et à la déchirure. Excellente adhérence grâce à la semelle extérieure certifiée SRA. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne. Avec renfort supplémentaire au niveau de la cheville.
  • Conception parfaitement adaptée à la forme du pied.
  • Résistant au glissement.
  • Semelle extérieure en Acifort®, noire.
  • Amortissement des chocs au niveau du talon.

Bottes industrielles pratiques et durables à tige haute, présentant une très grande résistance aux produits chimiques.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA